Motion
D60BB15  M12 Ensemble

LOVEJOY INC
D60BB15 M12 Set

Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 2 fils, alésage de 12 mm, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06970828
N° MFRD60BB15 M12 Set
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D60BB15 M12 Set

Pignon de chaîne de galet tendeur - 60 / 3/4 po, 2 fils, alésage de 12 mm, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06970828
N° MFRD60BB15 M12 Set
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8700 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9800 po
  • Longueur totale
    120 mm
  • Pas  
    0.7500 po
  • Poids
    2.32 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60-2
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Comprend
    Boulon et écrous de la poulie tendeur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144849793
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    685144849793

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PIGNONS D-60BB15-M12