Motion
CP7737
Clé à chocs pneumatique - CP7727/CP7737, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple de 165 pi-lb, vitesse maximale 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997940
N° MFRCP7737
Prix448.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - CP7727/CP7737, poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple de 165 pi-lb, vitesse maximale 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997940
N° MFRCP7737

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix448.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Longueur totale
    9.4500 po
  • Couple
    165 pi-lb

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Enclume
    2 en extension
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451761158
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    CP7727/CP7737
  • CUP_NON
    015451761158

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À IMPACT ANGLE DE CP7737 1/2 PO
  • Haute durabilité
  • Compact
  • Puissant
  • Confort
  • Excellent contrôle
  • Fonctionnement facile
  • Marche avant à une main – marche arrière
  • 3 positions en marche avant et 1 en marche arrière
  • Mécanisme à marteau géant
  • Moteur en acier
  • Couvercle en composite
  • Mécanisme de transmission à entraînement direct
  • 9.8 po -240 mm de longueur et 3.46 po (88 mm) de hauteur
  • 220 pi-lb - 300 Nm de couple maximal en marche arrière (pour le modèle 1/2’’ )
  • 2.46 lb – 1.12 kg
  • Manche ergonomique en composite surmoulé pour un ajustement parfait à la main
  • Gâchette de taquinerie complète
  • Marche avant à une main – marche arrière
  • 3 positions en marche avant et 1 en marche arrière
  • Bague de retenue de douille

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté