Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7 po
Détails
- Code d’harmonisation8204120000
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Style de mâchoireMâchoire droite
- Numéro CUP du fabricant037103299536
- Type de pincePinces verrouillables
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
- Motif de dents inclinées pour une meilleure prise
- La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
- Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
- Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
- Mâchoire courbée polyvalente avec coupe-fil intégré
- Un motif de prise agressif ajouté aux moles de serrage
- Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus