Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Hauteur totale9.6 po
- Largeur totale3.4 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationRestaurateur de poli pour planchers
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau avec solvant
- Type de nettoyantRestaurateur de plancher
- CouleurBlanc cassé
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBouteille
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireP1
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858190901
- Quantité du colis12 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 2-phénylpropène, le styrène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le 2-phénylpropène, le 2-éthoxyéthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesTout fini à émulsion d’eau sur la plupart des revêtements de sol
- CUP_NON10690858190908
Aperçu
- Prêt à l’emploi
- Élimine les marques noires au talon
- Gain de temps
- Réduit les coûts d’entretien