Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Hauteur totale12.25 po
- Largeur totale6.02 po
- Taille de l’emballage4 x 1 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage13.1 po
- Longueur de la dimension de stockage12.9 po
- Largeur de la dimension de stockage12.7 po
- Poids11.688 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationÉchelle de calcium et de protéines provenant de l’équipement de transformation alimentaire CIP
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette - Applications multiples
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant à base d’acide
- CouleurIncolore
- Compositionacide phosphorique, acide sulfurique, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantCruche
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireA3
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Code d’harmonisation3402.90.5030
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858249418
- Quantité du colis4 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsAliments et boissons
- Énoncé de la proposition 65*
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesDétartrage des lave-vaisselle, surfaces en aluminium, galvanisé et acier inoxydable
- CUP_NON10690858249415
Aperçu
- Action acide sans vapeurs irritantes; Nettoie rapidement et efficacement; Pas d’acide muriatique ou nitrique agressif; Élimine la rouille de l’acier et du fer; USDA applicable A3