Motion
98 55

KNIPEX
98 55

Démontage de 6 po isolé Knife-1000V
N° D’ARTICLE MI07002985
N° MFR98 55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 55

Démontage de 6 po isolé Knife-1000V
N° D’ARTICLE MI07002985
N° MFR98 55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1/2 po.
  • Longueur de la poignée
    5 1/4 po.
  • Longueur
    7 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    6 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.17 lb
  • Largeur de l’outil
    1 2/3 po.
  • Poids
    0.17
  • Largeur
    1 2/3 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable chirurgical
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Démontage de l’isolant Knife-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8211.92.4060
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006457
  • Matériel
    Acier inoxydable chirurgical
  • Nombre de pièces
    1
  • Type
    Couteau de décapage

Aperçu

Description du fabricant
98-55-01 DÉMANTAGE DES TRICOTS
  • Manipuler la forme avec un protège-lame confortable.
  • Une prise solide grâce aux composants souples antidérapants.
  • L’enfoncement du pouce et le « crochet pour doigts » à l’extrémité de la poignée assurent une bonne transmission de la force lorsque la lame est tirée.
  • Lame à crochet fixe solide, en forme de falaise; avec sabot de guidage au point de la lame : aucun dommage à l’isolation du conducteur; lame : acier chirurgical, inox, durci à l’air.
  • Longueur de lame de 1 1/2 po.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Lame : acier chirurgical, inox, durci à l’air.