Motion
MR303 AGENT DE DÉMOULAGE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 16oz

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
MR303 FOOD GRADE RELEASE AGENT 16oz

Lubrifiant pénétrant et polyvalent - boîte aérosol de 12 oz
N° D’ARTICLE MI07009343
N° MFRMR303 FOOD GRADE RELEASE AGENT 16oz
Prix20.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRYLON INDUSTRIAL PAINTS
MR303 FOOD GRADE RELEASE AGENT 16oz

Lubrifiant pénétrant et polyvalent - boîte aérosol de 12 oz
N° D’ARTICLE MI07009343
N° MFRMR303 FOOD GRADE RELEASE AGENT 16oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Poids
    340 g

Détails

  • Application
    Molders par injection plastique, moules de compression, pièces moulées, extrudeuses, moules par soufflage, fonderies, processus de cire perdue 3 % silicone, non tachant, travaux non corrosifs de 40 °F à 550 °F
  • Certification
    NSF M1
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    550 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 550 °F
  • Types de produits
    Agent de démoulage de qualité alimentaire
  • Série
    MR 303
  • Plage de température
    40 à 550 °F
  • Type
    Agent de libération
  • Température de travail
    40 à 550 °F

Aperçu

Description du fabricant
S00303000 MR303 AGENT DE LIBÉRATION