Aperçu
- Poignée ergonomique pour une prise confortable avec lames interchangeables
- Épingle rapide pour une fixation facile
- Système de verrouillage pour un verrouillage facile et sécuritaire des lames
- Lames hexagonales de 100 mm
- Dans une pochette ou une incrustation en mousse
- BE-8571 Comprend : lames PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5
- BE-8572 Comprend : lames PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5
- BE-8573 Comprend : lames T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- BE-8576 Comprend : lames PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, 0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 et forets H2,5, H3, H4, H5, H6, H8
- BE-8574 Comprend : lames PH1, PH2, PZ2, 0.8 x 40, T20, T25, T30