Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Longueur totale5.5 po
- Poids de l’outil3.1 lb
- Couple1500 po
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesM18
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinHexagonales
- CouleurRouge/Noir
- Matériau du boîtierNylon chargé de verre
- Taux d’impact3450 ipm
- Comprend(2) Batterie au lithium-ion REDLITHIUM compacte M18 - 48-11-1815, 18V sans fil lithium-ion 1/4 po Tournevis à chocs compact hexagonal - 2656-20, pince de ceinture, étui de transport, chargeur multi-tensions M18 et M12 - 48-59-1812
- Numéro CUP du fabricant045242345588
- Vitesse maximale2750 tr/min
- Puissance nominale18 V
- RéversibleOui
- Normes respectéesUL
- CUP_NON045242345588
- Vitesse variableOui
- Tension18 V
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Milwaukee® Moteur sans cadre 4-Pole : offre une conception robuste pour une durée de vie plus longue, plus de puissance et plus de temps de fonctionnement que tout autre concurrent brossé
- Milwaukee® mécanisme d’impact conçu : offre une puissance et une vitesse d’application maximales pour une plus grande efficacité au travail
- Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
- Mandrin hexagonal à raccord rapide de 1/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee