Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base27.9 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un 1-Gallon avec un diamètre de 6.5 po
- Convient à la taille du contenantSeau/1-Gallon
- Hauteur5 po
- Longueur16 po
- Longueur totale27.9 po
- Puissance45 W
- Poids1 lb
- Largeur11 po
Détails
- Intensité nominale0.38
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un seau ou d’un seau d’un gallon
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateur1-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale132 °F
- Température minimale112 °F
- Plage de contrôle de la températureUtilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 122°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
- TypeCouverture chauffante isolée pour seau et seau
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation