Motion
J202GS
Ensemble de pinces - Assortiment, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI07029602
N° MFRJ202GS
Prix166.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de pinces - Assortiment, 6 pièces
N° D’ARTICLE MI07029602
N° MFRJ202GS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Nombre de pièces
    6
  • Type de pince
    Assortiment
  • CUP_NON
    662679127237

Aperçu

Description du fabricant
J202GS 6 PINCES ASSORTIES
  • Pliers Set, Number of Pieces: 6, Includes: Locking Long Nose Pliers 6 in, Locking Long Nose Pliers 9 in, Curved Jaw Locking Pliers 7 in, Straight Jaw Locking Pliers 7 in, Curved Jaw Locking Pliers 10 in, Straight Jaw Locking Pliers 10 in, Jaw Length: (2) 2-9/16 in, 1-19/64 in, (2) 1-1/2 in, 1-21/32 in, Jaw Width: 5/16 in, 15/64 in, 11/32 in, 1/2 in, 25/64 in, 5/8 in,, Jaw Bend: 0 deg., Max
  • Ouverture de mâchoire : 2-5/32 po, 2-7/8 po, 1-5/16 po, (2) 1-7/8 po, 1-5/16 po, largeur de buse : 3/32 po, (2) 13/64 po, 5/32 po, 1/4 po, 3/8 po, type de poignée : poignées en plastique