Spécifications
Dimensions
- Longueur1010 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral519 mm
- Poids6.7771 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale6136 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment177.6 N-m, 2092 N-m, 2989 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale8765 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis