Spécifications
Dimensions
- Longueur530 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral750 mm
- Poids8.1818 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale27825 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment192.5 N-m, 2458 N-m, 3511 N-m
- OAL1330 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale39750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis