Motion
AZK10013511
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 100 mm, DI 135 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059797
N° MFRAZK10013511
Prix465.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 100 mm, DI 135 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI07059797
N° MFRAZK10013511
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
Prix465.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre intérieur
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    490 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    136000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557000591
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZK
  • Capacité de charge statique
    522000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZK10013511 RB DE POUSSIÈRE MÉTRIQUE
  • Roulement du galet de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté