Motion
CFES10-1B
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060099
N° MFRCFES10-1B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 10 mm, diamètre de goujon de 10 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060099
N° MFRCFES10-1B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.3 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    10 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557012211
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557012211

Aperçu

Description du fabricant
CFES10-1B CAME MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer