Motion
LME406280UU
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060902
N° MFRLME406280UU
Prix576.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, longueur totale de 80 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060902
N° MFRLME406280UU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix576.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557039010
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557039010

Aperçu

Description du fabricant
LME406280UU MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté