Motion
LRT151916
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07060955
N° MFRLRT151916
Prix14.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 19 mm
N° D’ARTICLE MI07060955
N° MFRLRT151916

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT151916 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.03 lb, adaptée à une utilisation dans des assemblages mécaniques compacts nécessitant une bague intérieure durcie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT151916
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT151916 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon