Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale17 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24500 N
- Description longueLe LRT283217 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.05 lb, conçue pour les systèmes de roulements à aiguilles compacts dans les applications industrielles et automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT283217
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique32700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation