Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Largeur totale30.5 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique61100 N
- Description longueLe LRTZ303530 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 30.5 mm et un poids de 0.13 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ303530
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique110000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure