Motion
LRTZ323830
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, D.E. de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07061071
N° MFRLRTZ323830
Prix47.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 32 mm, D.E. de 38 mm
N° D’ARTICLE MI07061071
N° MFRLRTZ323830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    30.5 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    64200 N
  • Description longue
    Le LRTZ323830 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur hors tout de 30.5 mm et un poids de 0.17 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles industriels nécessitant une manutention constante de la charge.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ323830
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    121000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ323830 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté