Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur105 mm
- Largeur totale36 mm
- Poids1.39 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique106000 N
- Description longueLe LRTZ9010536 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 36 mm et un poids de 1.39 lb, conçue pour les applications exigeantes de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRTZ9010536
- Rpm max.1800 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRTZ
- Capacité de charge statique238000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure