Motion
K050319HD
Courroie en V Micro FleetRunner® Automotive - Section K, 5 nervures, 0.667 po de largeur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07065233
N° MFRK050319HD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V Micro FleetRunner® Automotive - Section K, 5 nervures, 0.667 po de largeur, série Fleet Runner
N° D’ARTICLE MI07065233
N° MFRK050319HD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    0.667 po

Détails

  • Application
    Véhicules automobiles
  • Série de courroies
    Runner de parc
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Nombre de côtes
    5

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE K050319HD
  • Le matériau breveté offre une performance maximale à des températures de fonctionnement extrêmes prolongées
  • La construction robuste résiste aux fissures et à l’usure, même à des températures extrêmes
  • Le composé spécial offre une flexibilité, une stabilité, une capacité de charge et une durée de vie de la courroie inégalées