Motion
S4162XP
Lunettes de protection avec monture noire et lentilles ambre antibuée
N° D’ARTICLE MI07083552
N° MFRS4162XP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection avec monture noire et lentilles ambre antibuée
N° D’ARTICLE MI07083552
N° MFRS4162XP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    1.20 lb, 1.2

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Ambre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Série
    Acadia(TM)
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1-2015
  • Protection UV
    99.99 % UVA/UVB

Aperçu

Description du fabricant
S4162XP AMBRE UVEXTREME PLUS AF
  • La conception de la monture 3/4 offre une protection élevée contre les chocs, avec des branches rembourrées sculptées
  • Le bec côtelé doux est conçu de manière ergonomique pour minimiser le glissement pour un ajustement sûr et confortable
  • Offert en deux couleurs de monture et dans une grande variété de teintes de lentilles
  • Disponible avec revêtement de lentille antibuée Uvextreme Plus®
  • Idéal pour les applications intérieures et extérieures dans la construction, le pétrole, le gaz, les produits chimiques, les services publics, l’aménagement paysager et la fabrication
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2015