Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale11.94 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids40.50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 1 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.86 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAN
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant119497.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720052938
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720052938
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
- Schéma de câblage
Aperçu
- L’acier inoxydable extérieur de la série 300 résiste à la corrosion et maintient sa résistance pour un fonctionnement fiable.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Tous les composants d’étanchéité du moteur sont Viton® pour une résistance chimique supérieure.
- Le système de montage de la boîte à conduits offre une étanchéité et une protection optimales (lorsqu’il est présent dans la conception du moteur).
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.