Motion
DCR025

DEWALT
DCR025

Chargeur radio Bluetooth FLEXVOLT 20 V, 60 V, avec entrée auxiliaire
N° D’ARTICLE MI07145632
N° MFRDCR025
Prix427.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCR025

Chargeur radio Bluetooth FLEXVOLT 20 V, 60 V, avec entrée auxiliaire
N° D’ARTICLE MI07145632
N° MFRDCR025
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
Votre prix427.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    17.5 lb

Détails

  • Entrée auxiliaire
    Comprend une entrée auxiliaire
  • Piles incluses
    Non compris
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type de radio
    Chargeur Bluetooth pour radio
  • CUP_NON
    885911448536
  • Tension
    20 V, 60 V

Aperçu

Description du fabricant
CHARGEUR RADIO BLUETOOTH DCR025
  • Peut être alimenté par des piles 20V MAX* et FLEXVOLT 20V/60V MAX*, ainsi que par un cordon d’alimentation CA
  • Charge de 3 AMP des batteries DEWALT de 20V MAX et de 60V MAX lorsque l’appareil est branché à une alimentation c.a.
  • Connectivité Bluetooth jusqu’à 100 pi
  • 2 Prises de courant CA supplémentaires
  • Ports de charge USB auxiliaire et 2.1 AMP
  • Le protocole AVRCP (Audio Video Remote Control Protocol) vous permet de contrôler votre appareil à partir de l’interface radio
  • Les haut-parleurs de graves, les haut-parleurs d’aigus et les ports d’air de 20 watts par canal offrent un son complet, riche et clair

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon