Motion
DCB606

DEWALT
DCB606

FLEXVOLT TA – Lithium-ion, tension nominale de 20 V, 5.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07145633
N° MFRDCB606
Prix321.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB606

FLEXVOLT TA – Lithium-ion, tension nominale de 20 V, 5.0 Ah
N° D’ARTICLE MI07145633
N° MFRDCB606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix321.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    5
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    MAXIMUM
  • Tension nominale
    20 V
  • CUP_NON
    885911470919

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-PILES DCB606 FLEXVOLT 20/60V MAX
  • La puissance du sans fil, la liberté du sans fil
  • 4X temps de fonctionnement par rapport à DCB201 1.5Ah blocs-batteries
  • Puissance 3X par rapport à la batterie DC9096 18V
  • Compatibilité à trois plateformes 20V MAX*, 60V MAX* et 120V MAX*
  • Affichage de l’état de charge à DEL
  • Construction durable avec un seul support de cellule de piètresse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon