Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre9.0000 po
- Rouleau Largeur4.7500 po
- Goujon Diamètre3.7500 po
- Longueur du filetage4.7500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids107.55 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale134600 lbf
- Capacité de charge statique radiale250000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCXR
- CUP_NON841946101921
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux