Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.4375 à 3.5000 po
- Taille de la bagueE
- Épaisseur de la bride0.5000 po
- Extérieur Diamètre6.2500 po
- Global Longueur1.1250 po
- Pilote Diamètre6.0000 po
- Taille du filetage1/2 po
- Poids9.193 lb
Détails
- FinitionUsinées avec précision
- Type de brideBride
- MatérielAcier inoxydable 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- CUP_NON841946102867