Motion
YSHE-2.750

PCI
YSHE-2.750

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 2.5000 po dans l’arbre, 4.2500 po de diamètre de tête, 9.0000 po de longueur d’arbre, 1.3800 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148679
N° MFRYSHE-2.750
Prix888.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSHE-2.750

Arbre de rouleau à fourche excentrique - 2.5000 po dans l’arbre, 4.2500 po de diamètre de tête, 9.0000 po de longueur d’arbre, 1.3800 po de longueur de tête, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148679
N° MFRYSHE-2.750
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
Prix888.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur de la bague excentrique
    3.8100 po
  • Excentricité
    0.060 po
  • Diamètre de la tête
    4.2500 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    9.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.6300 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    21.88 lb

Détails

  • Diamètre extérieur de la bague excentrique
    2.7500 po
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Série
    YSHE
  • CUP_NON
    841946110169

Aperçu

Description du fabricant
YSHE-2.750 ARBRE À CROCHET ROBUSTE
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche