Motion
BB25GDK
Embrayage à came - série BB-GD, diamètre de l’alésage de 25 mm, 2.0470 po, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 58 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159408
N° MFRBB25GDK
Prix403.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BB-GD, diamètre de l’alésage de 25 mm, 2.0470 po, diamètre global de 52 mm, capacité de couple de 58 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159408
N° MFRBB25GDK
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
Prix403.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    0.9840 po, 25 mm
  • Largeur extérieure
    0.7870 po;20 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0470 po, 52 mm
  • Diamètre total
    2.0470 po, 52 mm
  • Largeur totale
    0.7870 po, 20 mm
  • Poids
    0.400 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.041 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039621085
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1400 tr/min
  • Série
    BB-GD
  • Capacité de couple
    58 pi-lb
  • CUP_NON
    097039621085

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 25MM I.D. AVEC JOINTS EN CAOUTCHOUC, KW