Motion
00 11 07

KNIPEX
00 11 07

Porte-clés de 5 3/4 po pour armoire de commande universelle
N° D’ARTICLE MI07166198
N° MFR00 11 07
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 11 07

Porte-clés de 5 3/4 po pour armoire de commande universelle
N° D’ARTICLE MI07166198
N° MFR00 11 07
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
Prix44.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 9/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.23 lb
  • Largeur de l’outil
    1 po

Détails

  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Style porte-clés de l’armoire de commande universelle
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
00-11-07 CLÉ DE L’ARMOIRE DE COMMANDE
  • Pour les armoires de commande et les systèmes d’arrêt dans l’alimentation en gaz, en eau et en électricité.
  • Clé d’armoire de commande de style stylo facile à transporter avec pince de fixation. Comprend les clés suivantes : (3) écrou carré - 13/64", 15/64" et 5/16", (1) écrou triangulaire - 23/64" et (1) embout double - 1/8"-13/64".
  • Comprend P2 mèches.
  • Corps de l’outil en plastique renforcé de fibre de verre et profils clés en zinc moulé.
  • Outil pratique pour l’actionnement de divers systèmes de verrouillage.
  • Plusieurs outils en un – nul besoin de transporter des outils supplémentaires.