Motion
2137678
Adhésif haute résistance Power Grab - 300 ml, cartouche, temps de durcissement 15 min
N° D’ARTICLE MI07186009
N° MFR2137678
Prix13.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif haute résistance Power Grab - 300 ml, cartouche, temps de durcissement 15 min
N° D’ARTICLE MI07186009
N° MFR2137678

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 mL
  • Résistance au cisaillement
    167 psi

Détails

  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    15 min
  • Type de colis
    Cartouche
  • Type
    Adhésif à base d’eau
  • CUP_NON
    079340011267
  • Viscosité
    2000 cP

Aperçu

Description du fabricant
PRISE D’ALIMENTATION 2137678 300ML CTDG
  • L'adhésif de construction Loctite Power Grab Express Heavy Duty est un adhésif de qualité supérieure, à haute résistance, qui comble les espaces pour les projets intérieurs et extérieurs.
  • Cet adhésif de construction a une prise instantanée de 0 secondes et sèche plus rapidement que Power Grab Clear.
  • Le Loctite Power Grab Heavy Duty est à la fois résistant aux intempéries et pouvant être peint.
  • Cet adhésif à adhérence extrêmement élevée réduit le besoin de clous et de vis dans de nombreux projets de bricolage et travaux de réparation.
  • L’adhésif a une très faible odeur et ne nécessite que du savon et de l’eau pour le nettoyage.
  • Cela le rend sécuritaire, facile à utiliser et écologique.
  • Loctite Power Grab Express Heavy Duty est également certifié GREENGUARD® Indoor Air Quality par un tiers et GREENGUARD Certified for Children and Schools.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté