Motion
4921XXL

MCR SAFETY
4921XXL

Gants de travail et tout usage - taille 11 ou taille TTG, manchette supérieure à bande, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07186716
N° MFR4921XXL
Prix16.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
4921XXL

Gants de travail et tout usage - taille 11 ou taille TTG, manchette supérieure à bande, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI07186716
N° MFR4921XXL
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
Prix16.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur  
    10.0000 po, 25.4 cm
  • Poids du matériel
    6 oz
  • Taille pour homme
    2 XL
  • Taille
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Select grade B+, paume double, dos en cuir fendu, paume doublée de molleton, cousu avec Kevlar, pouce à ailettes
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Soudure
  • Matériau arrière
    Cuir fendu
  • Conception enduite
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Style revers
    Haut à bande
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Coupe
    A2
  • Description
    Gants de travail pour soudeurs en cuir
  • Mot-clé de description
    Soudeuse
  • Type de service
    Service intensif
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Soudeuse
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Soudure
  • Isolé
    Oui
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4921 2XL
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Double revêtement
  • Gamme de produits
    Rouge RAM
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation, chaleur
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Ram rouge
  • Cuir fendu ou grain
    Céréale, fendue
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, 2024
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Soudeuse

Aperçu

Description du fabricant
4921XXL MIGTIG À DOUBLE GRAIN DE PALMIER XXL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté