Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon9 pi
- Profondeur36 po
- Hauteur60 po
Détails
- Intensité12.4
- Puissance1
- Couleur du boîtierGris
- Numéro CUP du fabricant717490502616
- Nombre de vitesses2
- OscillationOui
- Phase1
- CUP_NON717490502616
- Tension115 V
Aperçu
- Sortie oscillante pour une plus grande couverture jusqu’à 4,700 pieds carrés. Consommation d’énergie inférieure d’environ 75 % et 50 % moins chère que le climatiseur portatif de capacité équivalente
- Arrêt automatique des niveaux d’eau bas pour éviter d’endommager la pompe
- Réservoir d’eau intégré pour une utilisation autonome ou raccord au tuyau d’arrosage pour une utilisation continue
- Tampons d’évaporation en cellulose spécialement traités pour une durée de vie prolongée
- Dimensions 1 hp : base 33 po x 33 po x 52 po de hauteur; réservoir de 24 gallons
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la documentation
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la documentation
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation