Spécifications
Dimensions
- Dimensions16-1/4 x 52-1/4 x 5 po / 253 x 254 mm
Détails
- Matériau du contenantPEBD
Aperçu
- La construction en polyéthylène à paroi épaisse et résistante aux produits chimiques ne se plie pas et ne se déforme pas
- Les nervures sur le fond du plateau ajoutent de la force et élèvent les pièces pour les tenir à l’écart des liquides emprisonnés
- Idéal pour l’entreposage temporaire de petits contenants qui peuvent fuir ou égoutter des liquides sur le plancher
- Les plateaux empilables se rangent facilement lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.