Motion
7010330648 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 853742, 8 PO X 1/2 PO X 3 PO 8A

3M
7010330648 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853742, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 8A

Roue 853742, 8 po x 1/2 po x 3 po 8A MOYENNE, 4 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI07224908
N° MFR7010330648 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853742, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 8A
Prix139.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330648 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853742, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 8A

Roue 853742, 8 po x 1/2 po x 3 po 8A MOYENNE, 4 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI07224908
N° MFR7010330648 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853742, 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 8A
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
Prix139.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée 853742 standard GP Plus 7010330648 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/2 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une graine moyenne 8A , conçue pour un ébavurage modéré.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332098
  • CUP_NON
    00051115332098

Aperçu

Description du fabricant
7010330648 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon