Motion
C425M-320X455
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 12.598 po DI, 17.913 po DE
N° D’ARTICLE MI07227363
N° MFRC425M-320X455
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - 12.598 po DI, 17.913 po DE
N° D’ARTICLE MI07227363
N° MFRC425M-320X455
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    15.118 po
  • Taille du boulon
    M27 x 220
  • Diamètre à l’alésage
    12.598 po
  • Taille de l’alésage
    12.598 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.913 po
  • Longueur totale
    12.087 po
  • Taille de l’arbre
    320 mm
  • Épaisseur
    11.024 po
  • Poids
    337.00 lb

Détails

  • Marque
    Climax Metal Products Company
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis verrouillées
    18
  • Types de produits
    Assemblage de verrouillage
  • CUP_NON
    044861047859

Aperçu

Description du fabricant
C425M-320X455 MTRC HD COUPLE ÉLEVÉ