Motion
L0037-005
Graisse - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, Qualité 2.5 NLGI, Contenant de cuve, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07235268
N° MFRL0037-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, Qualité 2.5 NLGI, Contenant de cuve, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI07235268
N° MFRL0037-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2.5
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Lubrifiant pour freins
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    88°C/190 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215703760
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Viscosité
    58

Aperçu

Description du fabricant
L0037-005 NO 110, 4/6 LB TUBES
  • Lubrifiant de rupture exceptionnel