Motion
00 20 08 US2

KNIPEX
00 20 08 US2

Pinces à anneau de retenue - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI07262591
N° MFR00 20 08 US2
Prix149.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 08 US2

Pinces à anneau de retenue - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI07262591
N° MFR00 20 08 US2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix149.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    26 11 200, 74 21 200, 87 01 250
  • Longueur totale
    5.200 po
  • Poids de l’outil
    0.195 lb
  • Largeur de l’outil
    1.300 po
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de 3 pinces universelles avec pinces Cobra®
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    74 01 200), plastique antidérapant (87 01 250), revêtement plastique (26 11 200
  • Style de poignée
    74 01 200), plastique antidérapant (87 01 250), revêtement plastique (26 11 200
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend : (1) pince à bec long de 26 11 200 8 po avec coupe, (1) pince coupante diagonale inclinée à grand effet de levier de 74 21 200 8 po, (1) pince à pompe à eau haute technologie Cobra® de 87 01 250 10 po.
  • Comprend
    74 21 200, 87 01 250, 26 11 200
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Type de mâchoire
    Demi-rond
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005511
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    3
  • Embouts remplaçables
    Embouts fixes
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • Angle de la buse
    90 °
  • Type
    Ensemble de piers assortis
  • CUP_NON
    843221005511

Aperçu

Description du fabricant
00 20 08 US2 US2 JEU DE PINCES « KRAFT 2 »
  • Trois des pinces les plus vendues de KNIPEX dans un ensemble dans un plateau de rangement en plastique.
  • Comprend 1 pince à bec long de 8 po avec coupe-câble (26 11 200), 1 pince coupante diagonale inclinée à grand effet de levier de 8 po (74 21 200), 1 pince Cobra® de 10 po (87 01 250).
  • Le plateau en plastique peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des trois outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good