Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Longueur6.33 po
- Poids5.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.63 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau12000 cd
- Sortie lumineuse complète700 lm (haut), 300 lm (méd), 40 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 3.5 h (moyen), 24 h
- Caractéristiques et avantages• 700 lumens et un faisceau de 219 mètres en hauteur • Idéal pour la recherche d’une grande surface ou le dégagement d’une pièce • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Taille plus petite qui tient confortablement dans la main, un gant ou un étui • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4 • Modes élevé/moyen/faible/stroboscope • La tête anti-roulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez
- ComprendBatterie, cordons de charge 120V/100V c.a. et 12V c.c., (1) support
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926746114
- Sortie lumineuse maximale700 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de poche rechargeable à main
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926746114
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 700 lumens et faisceau de 219 mètres à haute température
- Idéal pour chercher une grande zone ou nettoyer une pièce
- Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
- La taille plus petite tient confortablement dans la main, le gant ou l’étui
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
- Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
- La tête antiroulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez