Motion
PHV1316
Ruban à mesurer à lame jaune 16 pi x 3/4 po Graduation 1/16 et 1/32 po, style Graduation po, étui chromé
N° D’ARTICLE MI07265622
N° MFRPHV1316
Prix33.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer à lame jaune 16 pi x 3/4 po Graduation 1/16 et 1/32 po, style Graduation po, étui chromé
N° D’ARTICLE MI07265622
N° MFRPHV1316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 pi
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/16, 1/32 po
  • Poids
    3.05 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Orange
  • Couleur
    Chrome
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
PHV1316N TAPE 3/4"X16'
  • Le boîtier orange Hi-Viz® est facile à trouver au travail
  • L’extérieur du boîtier coussiné en caoutchouc protège le ruban contre les chocs et améliore l’adhérence
  • S’insère facilement dans la plupart des étuis de ruban adhésif
  • La lame jaune vif a des chiffres clairs faciles à lire
  • Le verrou à bascule est positionné pour un fonctionnement pratique
  • Maintient fermement la lame dans n’importe quelle position
  • Le crochet d’extrémité breveté dure dix fois plus longtemps que les crochets d’extrémité ordinaires
  • Retour de lame coussiné
  • Pince de ceinture amovible