Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids1.06 lb
- Taille de la clé10 po
Détails
- Spécifications ASMEAtteint ou dépasse
- Matériau du corpsAcier allié
- Revêtement de finitionOxyde noir avec visage poli
- Style de poignéePrise sans coussin
- Capacité de la mâchoire1-5/16 po
- Numéro CUP du fabricant037103254122
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1.3125 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Code PSC5120
- CUP_NON037103254122
- GarantieÀ vie
- Type de cléStandard
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Molette plus large pour un ajustement plus facile
- La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini oxyde noir résistant à la corrosion
- Tête polie et manche standard, prise antidérapante