Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Poids du dossierPoids YF
- Trou central Diamètre0.8750 po
- Poids0.417 lb
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationRetrait agressif des soudures, biseautage, ébavurage des bords, meulage à angle droit
- Matériau de supportPolyester
- Type de liaisonRésine
- Type de revêtementManteau fermé
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40+
- Numéro CUP du fabricant00076308643768
- Rpm max.13300 tr/min
- Série969F
- CUP_NON00076308643768
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de meulage agressives comme le biseautage, l’élimination des soudures et l’ébavurage des bords
- Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
- Le matériau de support en polyester durable résiste aux applications à haute pression de l’unité
- Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
- Le disque à lamelles polyvalent est facile à utiliser avec un risque de gougeage plus faible que les disques en fibre et les roues collées
- Idéal pour les applications où la finition est importante
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.