Motion
DML805

MAKITA
DML805

Lampe d’inondation sans fil ou avec fil - Technologie d’éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI07294012
N° MFRDML805
Prix180.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
DML805

Lampe d’inondation sans fil ou avec fil - Technologie d’éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI07294012
N° MFRDML805

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Nombre de têtes
    1
  • CUP_NON
    088381699303

Aperçu

Description du fabricant
PROJECTEUR À DEL DML805 18V LI ION 20
  • Fonctionnement en 2 modes : fournit 750 lumens en mode Haut ou 450 lumens en mode Bas
  • Jusqu’à 8.5 heures d’éclairage continu avec une batterie 5.0Ah 18V LXT® en mode Haute tension (batterie et chargeur non inclus)
  • Jusqu’à 17 heures d’éclairage continu avec une batterie 5.0Ah 18V LXT® en mode Faible (batterie et chargeur non inclus)
  • La technologie de protection extrême (XPT.) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l’eau pour un fonctionnement dans des conditions difficiles (uniquement avec alimentation CC)
  • Les lumières DEL illuminent efficacement la zone de travail sans la chaleur élevée des halogènes
  • Les boutons de réglage permettent à l’utilisateur de diriger le projecteur à l’angle désiré
  • Fonctionnement avec batterie ou cordon ; compatible avec les batteries 18V LXT® (batterie non incluse)
  • Une batterie de secours est fournie par une batterie 18V LXT® et garde le projecteur allumé en cas de perte d’alimentation c.a. (la batterie chargée doit être installée)
  • Le cordon CA est facile à ranger et à enrouler autour de la base du support de montage
  • La poignée intégrée peut être utilisée comme crochet de suspension pour plus de commodité pour l’utilisateur