Motion
DCB609

DEWALT
DCB609

Pile rechargeable FlexVolt de 20 V au lithium-ion, tension nominale, 9 Ah
N° D’ARTICLE MI07294019
N° MFRDCB609
Prix397.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB609

Pile rechargeable FlexVolt de 20 V au lithium-ion, tension nominale, 9 Ah
N° D’ARTICLE MI07294019
N° MFRDCB609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix397.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    9 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Série de batteries
    Max.
  • Tension nominale
    20 V
  • CUP_NON
    885911457835

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-PILES DCB609 FLEXVOLT 20/60V MAX
  • Double tension pour une flexibilité ultime
  • 180 watts-heures d’énergie dans chaque bloc-piles. Obtenez 360 watts-heures lorsque vous utilisez (2) piles FLEXVOLT 9.0 Ah dans des outils 120V MAX*
  • 6X temps d’exécution** lorsqu’utilisé dans un outil 20V MAX*
  • Fonctionne à une température plus froide que la batterie 9.0 Ah du principal concurrent pour une meilleure efficacité***
  • Compatible avec tous les chargeurs 20V MAX*
  • Compatible avec tous les outils et produits 20V MAX*, 60V MAX* et 120V MAX*
  • Le module encapsulé de silicone aide à empêcher la poussière et les débris de pénétrer
  • Fonctionne à des températures extérieures jusqu’à 0°F
  • Affichage de l’état de charge à DEL sur la batterie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté