Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation9031808085
Aperçu
- Les grandes fioles haute définition à DEL brillantes de Level sont faciles à lire dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rail magnétique breveté empêche les puissants aimants Rare-Earth de tomber
- Grands flacons à haute visibilité faciles à lire à 3 angles : niveau, 90 et 45 degrés
- Les grandes fenêtres de flacons à vue du dessus permettent une lisibilité facile sous plusieurs angles
- Le corps en billette d’aluminium orange de qualité professionnelle à haute visibilité est facile à voir sur le conduit et sur le chantier
- L’arrêt automatique de 3 minutes permet d’économiser la durée de vie de la batterie
- La rainure en V s’adapte au contour du conduit et du tuyau
- Le nez fuselé se pousse facilement dans les poches
- Résistant à l’eau et aux chocs
- 2 piles AAA incluses
- Brevet américain 9,964,407