Motion
56740 M-207 ENSEMBLE ÉCRAN FACIAL RESP AVEC VISIÈRE 70071673779

3M
56740 M-207 RESP FACESHIELD ASSY W/VISOR 70071673779

3M™ Ensemble d’écran facial respiratoire Versaflo de type « M-207 », avec joint facial ignifuge, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07297750
N° MFR56740 M-207 RESP FACESHIELD ASSY W/VISOR 70071673779
Prix568.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56740 M-207 RESP FACESHIELD ASSY W/VISOR 70071673779

3M™ Ensemble d’écran facial respiratoire Versaflo de type « M-207 », avec joint facial ignifuge, 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI07297750
N° MFR56740 M-207 RESP FACESHIELD ASSY W/VISOR 70071673779
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
Prix568.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.592 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141567402
  • CUP_NON
    00051141567402

Aperçu

Description du fabricant
56740 M-207 ENSEMBLE ÉCRAN FACIAL RESP AVEC VISIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le dessus de tête PAPR complet et entièrement assemblé permet une utilisation dès sa sortie de la boîte
  • Application flexible, à utiliser avec tout système Versaflo 3M
  • Protection auditive compatible avec les protège-oreilles M-985
  • Peut être une solution de rechange confortable aux appareils respiratoires à pression négative
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010 pour les dispositifs de protection limitée des yeux et du visage; peut être une alternative confortable aux écrans faciaux standard
  • Conception facile à utiliser avec suspension à cliquet et visière escamotable