Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre105 mm
- Global Largeur32 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9315WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796353527
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796353527
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.36 kg 0.8 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9315WICRDUH 3MM9315WICRDUL 3MM9315WICRDUM 3MM9315WICRDUX 3MM9315WICRQUH 3MM9315WICRQUL 3MM9315WICRQUM 3MM9315WICRQUX 3MM9315WICRSUH 3MM9315WICRSUL 3MM9315WICRSUM 3MM9315WICRSUX 3MM9315WICRTUH 3MM9315WICRTUL 3MM9315WICRTUM 3MM9315WICRTUX