Motion
DCR100 13.95

DODGE
DCR100 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325769
N° MFRDCR100 13.95
Prix80,288.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR100 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 2.7500 po taille d’entrée, type de sortie solide, 4.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI07325769
N° MFRDCR100 13.95
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
Prix80,288.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    90
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR100
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.5000 po
  • Taille de sortie
    4.5000 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    1910 lb

Détails

  • Ratio réel
    14 : 1
  • Détails supplémentaires
    TCR90 105.9:1 ASSEMBLAGE ROUGE, PAS DE BUTÉE-POUCES
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Numéro CUP du fabricant
    782476965211
  • Puissance d’entrée maximale
    403 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    13 hp
  • CUP_NON
    782476965211

Aperçu

Description du fabricant
268955 DCR100 13.95:1 ENS. ROUGE