Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieExclusif
- Poids8.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.75 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau13500 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.5 h (élevé), 2.75 h (moyen), 24 h
- Caractéristiques et avantages• 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 232 mètres • Choisissez le mode Bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 20 heures • USB rechargeable et accepte plusieurs sources de batterie • Tête inclinable à 90 degrés réduisant la fatigue du cou • Modes Haut/Moyen/Bas • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau
- ComprendPile rechargeable, cordon USB
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926613058
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèlePhare rechargeable
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- CUP_NON080926613058
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 1000 lumens en mode Haut avec faisceau de 232 mètres
- Choisissez le mode bas pour une durée de fonctionnement prolongée de 20 heures
- USB rechargeable et accepte plusieurs sources de batterie
- La tête inclinable à 90 degrés réduit la fatigue du cou
- Modes Élevé/Moyen/Bas
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4